| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237988 Herst.-Nr.: 130177-894-2XL EAN/GTIN: 7322302993204 |
| |
|
| | |
| Kansas 130177-894-2XL Evolve T-shirt Langarm, FastDry Evolve Enganliegend / Feuchtigkeitstransportierendes Material / Mit guter Ventilation und schnell trocknend / Innenseite mit weicher noppigeer Struktur / Weiter Ausschnitt / Flatlock-Nähte / Melange-Gewebe / OEKO-TEX® zertifiziert. 894 Grau/Dunkelgrau 94% Polyester, 6% Elastan. 230 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130177-894-2XL | Werksnummer: | 130177-894-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,275000 | Gewicht brutto Kg: | 0,275000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Grau/Dunkelgrau | Groesse: | 2XL | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,64* | € 38,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,64* | € 38,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,80* | € 48,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|