| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237911 Herst.-Nr.: 129513-271-XS EAN/GTIN: 7322302824720 |
| |
|
| | |
| Fristads 129513-271-XS High Vis T-Shirt Langarm Kl. 1 7519 THV - Rippstrickkragen und -bündchen / Raglan-Ärmel / Gestreifte Reflexbänder / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solare UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 1 / OEKO-TEX® zertifiziert. 271 Warnschutz-Orange/Marine 55 % Baumwolle, 45 % Polyester. 190 g/m² EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX®;U2 Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129513-271-XS | Werksnummer: | 129513-271-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Orange/Marine | Groesse: | XS | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt baumwolle, t-shirt uv, warnschutz t-shirt xs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,24* | € 55,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,47* | € 55,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,78* | € 71,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|