| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237236 Herst.-Nr.: 132411-940-L EAN/GTIN: 7322303095471 |
| |
|
| | |
| Kansas 132411-940-L Apparel Basic Fleece Apparel Moderner Schnitt /Durchgehender Frontreißverschluss mit innerer Klappe am Hals / Antistatisch und Anti-Peeling / Eine Brusttasche mit Reißverschluss / Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastischer Rand am Ärmel und Hals / Logo am Ärmel / Logo-Puller am vorderen Reißverschluss / Garage an allen Reißverschlüssen / OEKO- TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 100% Polyester 280 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bügeln;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 132411-940-L | Werksnummer: | 132411-940-L | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,09* | € 36,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,24* | € 36,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,43* | € 37,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,26* | € 45,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|