| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237232 Herst.-Nr.: 129827-542-S EAN/GTIN: 7322302966680 |
| |
|
| | |
| Fristads 129827-542-S Sweatshirt 7463 SHK - Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel / Farblich abgestimmte Nähte / Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante / Fristads Logo an der Vorderseite / OEKO-TEX® zertifiziert. 542 Blau 60% Baumwolle, 40% Polyester. 330 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129827-542-S | Werksnummer: | 129827-542-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau | Groesse: | S | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,79* | € 68,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,37* | € 68,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,33* | € 87,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|