| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236879 Herst.-Nr.: 132072-900-C54 EAN/GTIN: 7322303043908 |
| |
|
| | |
| Kansas 132072-900-C54 Evolve Stretch-Hose Evolve Volle Dehnung sowohl Vorder-, Rücken- und Daunenbeine für besseren Komfort / Reißverschluss in Fly / Zwei Seitentaschen / Riemen für Schlüssel im Bund auf der rechten Seite / Zwei Gesäßtaschen – eine mit Reißverschluss / Doppel-Vakuumtasche und Bleistift Tasche / Multifunktionstasche auf Linker Oberschenkel mit Reißverschluss und Innenbelüftung / Tasche auf der linken Seite mit Druckknöpfen / Geformten Knien / CORDURA®-Verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung am Saum für höhenverstellbare Kniepolster und mit kleinem Reißverschluss für Belüftung / Reißverschlüsse in Kontrastfarbe / Reflektierende Details auf Bein / CORDURA®-verstärkt am Fuß / Beinen verstellt werden können, sind weiter vorne, vermeidung von Schmutz und Schmutz / Zugelassen nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 127440 / OEKO-TEX® Zertifiziert. 900 Weiß 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 132072-900-C54 | Werksnummer: | 132072-900-C54 | Gewicht netto Kg: | 0,648000 | Gewicht brutto Kg: | 0,648000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Weiß | Groesse: | C54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,86* | € 99,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,40* | € 100,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,02* | € 128,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|