| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236272 Herst.-Nr.: 131170-940-L EAN/GTIN: 7322303013642 |
| |
|
| | |
| Fristads 131170-940-L T-Shirt 7104 GOT Original Bio-Baumwolle / Rundhalsausschnitt / Fristads Logo auf der Vorderseite / Farblich abgestimmte Nähte / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 100% biologische Baumwolle. 180 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131170-940-L | Werksnummer: | 131170-940-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | L | Material: | Baumwolle | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,64* | € 15,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,27* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|