| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236104 Herst.-Nr.: 130163-940-C44 EAN/GTIN: 7322302988187 |
| |
|
| | |
| Kansas 130163-940-C44 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanischer Stretch / Moderne Passform / Stretch-Einsätze am Bund / Versteckter Jeans-Knopf / Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff / Reflektierende Details / Ergonomisch geformte Hosenbeine / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Belüftung innen / Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf / Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche / 2 Gesäßtaschen / Geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. ;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130163-940-C44 | Werksnummer: | 130163-940-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,648000 | Gewicht brutto Kg: | 0,648000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,03* | € 69,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,30* | € 69,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 72,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,95* | € 88,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|