| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235385 Herst.-Nr.: 127559-796-M EAN/GTIN: 7322302962101 |
| |
|
| | |
| Fristads 127559-796-M Airtech® Winterjacke 4058 GTC Dynamic Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht / Vollständig gefüttert / Kragen mit Fleece-Futter / Abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Zugband / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Kartentasche / 1 Innentasche mit Zugband und Klettverschluss / Reißverschluss im Futter für einfaches Sticken und Wärmetransfers / Verstellbarer Zugband am unteren Saum / vorgeformte Ärmel / Verstellbare Armabschlüsse / Verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel / Elastischer Ärmel-Innenbündchen / Reflektierende Details am Rücken / Wassersäule 10.000mm / Geprüft und zugleassen gemäß EN 342 / OEKO-TEX® zertifiziert. 796 Army Grün/Schwarz 100% Polyester. Außenmaterial: 255 g/m². Futter: 195 g/m². Verstärkungen: 300 g/m². EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127559-796-M | Werksnummer: | 127559-796-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Army Grün/Schwarz | Groesse: | M | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,91* | € 138,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,42* | € 139,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 126,15* | € 174,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|