| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235327 Herst.-Nr.: 119008-544-XL EAN/GTIN: 7322303023023 |
| |
|
| | |
| A-code 119008-544-XL Acode WindWear Softshell-Winterjacke 1421 SW Dynamic Komplett gefüttert / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Mit Fleece gefütterter Kragen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Von außen zugängliche Kartentasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen aus Mesh-Material / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbarer Saum / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstärkungen an Schultern und Ärmeln / Wassersäule des Gewebes: 5.000 mm. 544 Saphirblau Außenmaterial: 100% Polyester 200 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119008-544-XL | Werksnummer: | 119008-544-XL | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Saphirblau | Groesse: | XL | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,46* | € 113,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,30* | € 114,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 103,18* | € 143,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|