| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235263 Herst.-Nr.: 117872-544-2XL EAN/GTIN: 7322303022972 |
| |
|
| | |
| A-code 117872-544-2XL Acode Fleecejacke 1499 FLE Original Reißverschluss vorne mit Blende innen / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Raglan-Ärmel / Farblich passende Ellenbogen-Patches / Daumenschlaufen / Elastische Paspelierung an Armabschlüssen. 544 Saphirblau 100% Polyester 280 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 117872-544-2XL | Werksnummer: | 117872-544-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,530000 | Gewicht brutto Kg: | 0,530000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Saphirblau | Groesse: | 2XL | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,70* | € 38,09* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,68* | € 38,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,99* | € 47,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,15* | € 48,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|