| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235009 Herst.-Nr.: 127188-796-L EAN/GTIN: 7322302954793 |
| |
|
| | |
| Fristads 127188-796-L Softshell-Winterjacke 4060 CFJ - Winddicht und wasserabweisend / Webpelzfutter / Abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Riemen und Zugband / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbarer Armabschlüsse / Verstärkungen an den Schultern, Ellenbogen und vorne / OEKO-TEX® zertifiziert. 796 Army Grün/Schwarz 87% Polyester, 13% Polyurethan. 305 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127188-796-L | Werksnummer: | 127188-796-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Army Grün/Schwarz | Groesse: | L | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 94,99* | € 120,30* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,61* | € 120,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,92* | € 125,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,66* | € 152,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|