Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEISTER SCHUTZHELM, EN 397, TECTOR® Gr.3 6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT PINLOCKVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEISTER SCHUTZHELM, EN 397, TECTOR® Gr.3 6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT PINLOCKVE
MEISTER SCHUTZHELM, EN 397, TECTOR® Gr.3 6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT PINLOCKVE
MEISTER SCHUTZHELM, EN 397, TECTOR® Gr.3 6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT PINLOCKVE
Artikel-Nr.:
     1955-2019609842
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     40031_003
EAN/GTIN:
     4025888277418
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
MEISTER SCHUTZHELM, EN 397, TECTOR® 6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT PINLOCKVERSCHLUSS Gr.003 Norm: EN 397 Material: Helmschale: PE Kopfweite: 51–63 cm Kältebeständigkeit: bis –10 °C Gewicht: ca. 380 g Farben: gelb, weiß, grün, rot, orange, blau • mit heruntergezogenem Nackenteil • obenliegende Ventilationsöffnungen • Regenrinne • Schweißband • abnehmbarer Kinnriemen inklusive • 6-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern • mit Pinlock-Verschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40031_003
Werksnummer:
40031-003
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: grün/green
Norm:
EN 397
Material:
6-PUNKT TEXTILAUSSTATTUNG MIT PINLOCKVER
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.