Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WARRINGTON Jacke Gr. L ELYSEE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WARRINGTON Jacke Gr. L ELYSEE Schwarz
WARRINGTON Jacke Gr. L ELYSEE Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2019609772
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20028_2
EAN/GTIN:
     4025888279504
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
WARRINGTON JACKE ELYSEE SCHWARZ Gr.L Obermaterial: 100% Polyester, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h Wassersäule: 8.000 mm Wattierung: 100% Polyester (3M™ Thinsulate™) Futter: 100% Polyester Farbe: schwarz Größen: XS-XXXXL • wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv • besonders robust und außergewöhnlich bequem • Verstärkungen an den Schultern und Ellbogen • Nähte geschweißt • guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Isolation • abzippbare Sturmkapuze im Kragen, ergonomisch geformt, verstellbar, mit Fleece-Futter • verdeckter robuster Front-Reißverschluss • hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und ein modisches Design • hochwertige dreifach Nähte, farblich passend zum Jacken Design • atmungsaktives Netz-Futter im Rückenbereich • wärmendes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich • wattiertes Stepp-Taftfutter im Saum- und Ärmelbereich • verlängertes Rückenteil • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund • verstellbarer Saum • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 2 Brusttaschen mit Reißverschlüsse • 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüsse • 1 Napoleontasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20028_2
Werksnummer:
20028-2
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2-L(54/56)
Produktart:
Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 53,01*
€ 69,72*
€ 4,90*
ab € 75,46*
€ 96,46*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 102,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.