Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Punkt PREMIUM Auffang- und Haltegurt, KRATOS® mit Automatikschnallen, EN 361 +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Punkt PREMIUM Auffang- und Haltegurt, KRATOS® mit Automatikschnallen, EN 361 +
4-Punkt PREMIUM Auffang- und Haltegurt, KRATOS® mit Automatikschnallen, EN 361 +
Artikel-Nr.:
     1955-2019609497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4424
EAN/GTIN:
     3700671404974
Suchbegriffe:
Patientengurte
patientengurte
4-PUNKT PREMIUM AUFFANG- UND HALTEGURT, KRATOS® MIT AUTOMATIKSCHNALLEN, EN 361 + EN 358 Norm: EN 361, EN 358 Material: Gurt: Polyester, Beschläge: Stahl Farbe: schwarz/grün • Universalgröße • D-Ring im Rückenteil • D-Ring mittig am Brustgurt • 4 Anschlagpunkte • Breites, gepolstertes Komfort-Rückenteil • Brustgurt mit 3 Schnellverschluss-Automatikschnallen • Brustgurt mit Schnellverschluss • Befestigungspunkt vorne • 4 Werkzeug-Halteschlaufen + 3 Werkzeug-Halteringe am Haltegurt zum Einhängen von Karabinern und Zubehör Haltegurt zum Einhängen von Karabinern und Zubehör • Stufenlose Einstellung der Beingurte • max. 140kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4424
Werksnummer:
4424
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
FA 10 205 00A, MIT AUTOMATIKSCHNALLEN UN
Produktart:
Auffang-/Haltegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.