Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DONCASTER JACKE Gr.XXXL ELYSEE GRAU/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DONCASTER JACKE Gr.XXXL ELYSEE GRAU/SCHWARZ
DONCASTER JACKE Gr.XXXL ELYSEE GRAU/SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019609483
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20029_5
EAN/GTIN:
     4025888279610
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
DONCASTER JACKE ELYSEE GRAU/SCHWARZ Gr.XXXL Obermaterial: 100% Polyester, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h Wassersäule: 8.000 mm Wattierung: 100% Polyester (3M™ Thinsulate™) Futter: 100% Polyester Farbe: grau/schwarz Größen: XS-XXXXL • wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv • besonders robust und außergewöhnlich bequem • Verstärkungen an den Schultern und Ellbogen • Nähte geschweißt • guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Isolation • abzippbare Sturmkapuze im Kragen, ergonomisch geformt, verstellbar, mit Fleece-Futter • verdeckter robuster Front-Reißverschluss • hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und ein modisches Design • hochwertige dreifach Nähte, farblich passend zum Jacken Design • atmungsaktives Netz-Futter im Rückenbereich • wärmendes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich • wattiertes Stepp-Taftfutter im Saum- und Ärmelbereich • verlängertes Rückenteil • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund • verstellbarer Saum • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 2 Brusttaschen mit Reißverschlüsse • 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüsse • 1 Napoleontasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20029_5
Werksnummer:
20029-5
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Produktart:
Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.