Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127559-896-2XL Airtech winter jacket 4058 GTC 2XL Grau/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127559-896-2XL Airtech winter jacket 4058 GTC 2XL Grau/Schwarz
Fristads 127559-896-2XL Airtech winter jacket 4058 GTC 2XL Grau/Schwarz
Fristads 127559-896-2XL Airtech winter jacket 4058 GTC 2XL Grau/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2019583542
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127559-896-2XL
EAN/GTIN:
     7322302730243
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Fristads 127559-896-2XL Airtech winter jacket 4058 GTC 2XL Grau/Schwarz


Grau/Schwarz 2XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127559-896-2XL
Werksnummer:
127559-896-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
MG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 137,42*
Lager 1955
183
€ 5,99*
ab € 109,69*
€ 137,96*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 126,72*
€ 173,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127559-896-XS
ab € 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.