Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127188-996-2XL Softshell-Winterjacke 4060 CFJ 2XL Schwarz/Grau Wind, ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127188-996-2XL Softshell-Winterjacke 4060 CFJ 2XL Schwarz/Grau Wind, ra
Fristads 127188-996-2XL Softshell-Winterjacke 4060 CFJ 2XL Schwarz/Grau Wind, ra
Fristads 127188-996-2XL Softshell-Winterjacke 4060 CFJ 2XL Schwarz/Grau Wind, ra
Artikel-Nr.:
     1955-2019582605
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127188-996-2XL
EAN/GTIN:
     7322302732681
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Fristads 127188-996-2XL Softshell-Winterjacke 4060 CFJ 2XL Schwarz/Grau Wind, rain & cold
Winddicht und wasserabweisend / Webpelzfutter / Abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Riemen und Zugband / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenp artie / Verstellbarer Armabschlüsse / Verstärkungen an den Schultern, Ellenbogen und vorne / OEKO-TEX® zertifiziert.

Schwarz/Grau 2XL
87% polyester, 13% polyurethane. Reinforcement 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127188-996-2XL
Werksnummer:
127188-996-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
2XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 120,54*
Lager 1955
90
€ 5,99*
ab € 96,08*
€ 121,13*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 126,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,13*
€ 153,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127188-996
ab € 95,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.