Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127662-196-M High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT M Warnschutz-Gelb/Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127662-196-M High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT M Warnschutz-Gelb/Sc
Fristads 127662-196-M High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT M Warnschutz-Gelb/Sc
Fristads 127662-196-M High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT M Warnschutz-Gelb/Sc
Artikel-Nr.:
     1955-2019581844
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127662-196-M
EAN/GTIN:
     7322302728400
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Fristads 127662-196-M High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT M Warnschutz-Gelb/Schwarz High Visibility 2.0
Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Träger mit Fleece-gefütterter Passe hinten / 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss / 2 Blasebalgtaschen hinten mit Patte und Klettverschluss / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werk zeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich für höhenverstellbare Kniepolster / Verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie / Schneefang / Verstellbare Beinabschlüsse / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolster 124292, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/3 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Warnschutz-Gelb/Schwarz M
Airtech®, 100% polyester, breathable, wind and ww
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127662-196-M
Werksnummer:
127662-196-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
M
Produktart:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 145,22*
Lager 1955
82
€ 5,99*
ab € 116,24*
€ 145,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 134,66*
€ 184,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127662-196-XS
ab € 116,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.