Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 125946-171-L Flame Winterkapuze 9588 FLAM L Warnschutz-Gelb/Marine Flam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 125946-171-L Flame Winterkapuze 9588 FLAM L Warnschutz-Gelb/Marine Flam
Fristads 125946-171-L Flame Winterkapuze 9588 FLAM L Warnschutz-Gelb/Marine Flam
Artikel-Nr.:
     1955-2019580425
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125946-171-L
EAN/GTIN:
     7322302726390
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze ocker
Fristads 125946-171-L Flame Winterkapuze 9588 FLAM L Warnschutz-Gelb/Marine Flame Visibility
Gefütterte Kapuze zur Verwendung mit Jacken 125944, 125947 und 125948 / Reflexbesätze oben / Verstellbar mit Riemen und Zugband / Kann über einem Helm verwendet werden / Alle Zertifizierungen gelten nur, wenn Kapuze mit 125944 und 125947 getragen wird. / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Warnschutz-Gelb/Marine L
75% cotton, 24% polyester, 1% anti-static fibre.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125946-171-L
Werksnummer:
125946-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Weitere Suchbegriffe: kapuze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 42,72*
Lager 1955
96
€ 5,99*
ab € 32,46*
€ 42,94*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,13*
€ 54,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125946-171-XS
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.