| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019580382 Herst.-Nr.: 125945-171-XS EAN/GTIN: 7322302726291 |
| |
|
| | |
| Fristads 125945-171-XS Flame High-Vis Winterhose Kl. 2 2588 FLAM XS Warnschutz-Gelb/Marine Flamestat Vollständig gefüttert / Elastische, abnehmbare Träger / Gürtelschlaufen / 2 Vordertaschen mit Patte, Druckknopfverschluss und Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss / CORDURA ®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinpartien in Kontrastfarbe / Verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie / Schneesperren / CORDURA®-verstärkte verstellbare Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klass
Warnschutz-Gelb/Marine XS 75% cotton, 24% polyester, 1% anti-static fibre. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125945-171-XS | Werksnummer: | 125945-171-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | XS | Produktart: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, kälteschutzjacke, winterjacke xs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,19* | € 233,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 193,69* | € 234,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,98* | € 298,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|