| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019580244 Herst.-Nr.: 125944-171-S EAN/GTIN: 7322302725744 |
| |
|
| | |
| Fristads 125944-171-S Flame High-Vis Winterjacke Kl. 3 4588 FLAM S Warnschutz-Gelb/Marine Flame Protection Vollständig gefüttert / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Verdeckte Knöpfe im Kragen zur Befestigung der Kapuze 125946 / 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, eine mit D-Ring / 2 V ordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss / Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Patte / Verstellbare Taille, mit Knöpfen / Verstellbarer Armabschluss mit Druckknopfverschluss / Rippstrick am Armabschluss / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm² HAF: 93,8 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS#S) und Klasse 3 (Gr. M#3XL) und EN 342 / Diverse Meh
Warnschutz-Gelb/Marine S 75% cotton, 24% polyester, 1% anti-static fibre. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125944-171-S | Werksnummer: | 125944-171-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,750000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | S | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,30* | € 224,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 182,13* | € 225,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,99* | € 275,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,14* | € 281,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|