Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127669-171-L Flamestat Softshell-Jacke Kl. 3 4016 FSS L Warnschutz-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127669-171-L Flamestat Softshell-Jacke Kl. 3 4016 FSS L Warnschutz-Gelb
Fristads 127669-171-L Flamestat Softshell-Jacke Kl. 3 4016 FSS L Warnschutz-Gelb
Fristads 127669-171-L Flamestat Softshell-Jacke Kl. 3 4016 FSS L Warnschutz-Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2019579629
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127669-171-L
EAN/GTIN:
     7322302731189
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Fristads 127669-171-L Flamestat Softshell-Jacke Kl. 3 4016 FSS L Warnschutz-Gelb/Marine Flamestat
Winddicht und wasserabweisend / Stretch-Qualität / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss / Mikrofonhalterung auf der linken Seite vorne / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastischer Armabschlüsse / Verstellbare Unterkante, mit Kordel / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 28 cal/cm² HAF: 92,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS#S) und Klasse 3 (Gr. M#3XL) / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / OEKO-TEX® zertifiziert.

Warnschutz-Gelb/Marine L
47% modacryl, 37% cotton, 12% polyurethane, 2% po
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127669-171-L
Werksnummer:
127669-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 237,59*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 197,02*
€ 238,78*
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 203,74*
€ 247,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,00*
€ 301,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127669-171-XS
ab € 195,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.