| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563703 Herst.-Nr.: D-41844 EAN/GTIN: 0088381404648 |
| |
|
| | |
| Makita D-41844 Forstnerbohrer 10x90mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-41844 | Werksnummer: | D-41844 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,037000 | Länge brutto mm: | 130,00 | Breite brutto mm: | 40,00 | Höhe brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,037000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Forstnerbohrer 10x90mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 6,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 6,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,42* | € 6,52* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,58* | € 6,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,72* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|