| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019562817 Herst.-Nr.: D-42254 EAN/GTIN: 0088381404716 |
| |
|
| | |
| Makita D-42254 Forstnerbohrer 26x90mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-42254 | Werksnummer: | D-42254 | Länge netto mm: | 133,00 | Breite netto mm: | 39,00 | Höhe netto mm: | 39,00 | Gewicht netto Kg: | 0,088000 | Länge brutto mm: | 133,00 | Breite brutto mm: | 39,00 | Höhe brutto mm: | 39,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,088000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Forstnerbohrer 26x90mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,85* | € 8,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,48* | € 9,25* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,69* | € 9,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 9,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,79* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|