Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN
PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN
Artikel-Nr.:
     1955-2019559392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84326_60/80
EAN/GTIN:
     4025888269581
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 6m x 8m
gewebeplane
gewebeplane 6 x 110 m
PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: blau Stärke: 130g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84326_60/80
Werksnummer:
84326-6080
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6,00 x 8,00 Meter
Material:
MIT ALUMINIUM ÖSEN
Produktart:
Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.