Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA DGA511Z Akku-Winkelschleifer 125mm o. Akku o. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA DGA511Z Akku-Winkelschleifer 125mm o. Akku o. Ladegerät
MAKITA DGA511Z Akku-Winkelschleifer 125mm o. Akku o. Ladegerät
MAKITA DGA511Z Akku-Winkelschleifer 125mm o. Akku o. Ladegerät
MAKITA DGA511Z Akku-Winkelschleifer 125mm o. Akku o. Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1955-2019555058
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA511Z
EAN/GTIN:
     0088381853552
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Makita Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Makita DGA511Z Akku-Winkelschleifer XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min-1 Schleifscheibe (Ø) 125 mm Spindelgewinde M14 x 2 Akku 18 V Gewicht lt. EPTA 2,3 kg Maße (L x B x H) 368 x 140 x 151 mm ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst Akku-Kapazitätsanzeige Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Lieferumfang: Schutzhaube (123145-8) Seitengriff (158237-4) Spannflansch (224415-9) Flanschmutter (224554-5) Stirnlochschlüssel (782423-1)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGA511Z
Werksnummer:
DGA511Z
Gewicht netto Kg:
2,915000
Länge brutto mm:
356,00
Breite brutto mm:
130,00
Höhe brutto mm:
157,00
Gewicht brutto Kg:
2,915000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 6,90*
ab € 104,77*
€ 128,62*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 108,72*
€ 132,62*
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 139,82*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 142,87*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 125,79*
€ 153,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,49*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,50*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,91*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,53*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.