| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331793 Herst.-Nr.: 114095-540-2XL EAN/GTIN: 7322302549821 |
| |
|
| | |
| Verdeckte Druckknopfleiste / Armabschlüsse mit verdecktem Druckknopf / Verlängerte Rückenpartie / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9cal/cm² HAF: 78,0% (Mehrlagen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 114095-540-2XL | Werksnummer: | 114095-540-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,610000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd blau xxl, herren hemd, herren-hemd mittelblau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,71* | € 114,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,94* | € 114,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,70* | € 142,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,24* | € 144,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|