Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100472-540-2XL Flamestat Poloshirt Langarm 784 PFLA Dunkelblau F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100472-540-2XL Flamestat Poloshirt Langarm 784 PFLA Dunkelblau F
Fristads Kansas 100472-540-2XL Flamestat Poloshirt Langarm 784 PFLA Dunkelblau F
Fristads Kansas 100472-540-2XL Flamestat Poloshirt Langarm 784 PFLA Dunkelblau F
Artikel-Nr.:
     1955-2019331098
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100472-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302136441
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
3er-Knopfleiste / Rippstrickkragen / Brusttasche / Elastische Bündchen an Armabschlüssen / Seitenschlitze / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
60% Modacryl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100472-540-2XL
Werksnummer:
100472-540-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
2XL
Produktart:
Poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 107,76*
Lager 1955
92
€ 5,99*
ab € 84,17*
€ 108,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,67*
€ 133,71*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,12*
€ 136,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100472-540-XS
ab € 83,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.