| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330593 Herst.-Nr.: 100001-271-3XL EAN/GTIN: 7322302193345 |
| |
|
| | |
| Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Patte / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Klettverschluss / Verstellbare Armabschlüsse / Verstellbare Unterkante / Über die Schulter führende Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100001-271-3XL | Werksnummer: | 100001-271-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,976000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Orange/Marine | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,02* | € 83,17* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,91* | € 83,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,23* | € 102,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,76* | € 104,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|