| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019329708 Herst.-Nr.: 111843-544-XL EAN/GTIN: 7322302716742 |
| |
|
| | |
| Reißverschluss bis zum oberen Rand. Mit Kordel verstellbare Kapuze. 2 Vordertaschen. Elasthan-Rippbündchen an Unterkante und an Armabschlüssen. Angenehm weiche, aufgeraute Innenseite. 80% Baumwolle, 20% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 111843-544-XL | Werksnummer: | 111843-544-XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,610000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Saphirblau | Groesse: | XL | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke blau xl, freizeit pullover, freizeitpullover xl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,69* | € 37,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,04* | € 37,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,46* | € 47,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|