| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019328003 Herst.-Nr.: 113843-900-3XL EAN/GTIN: 7322302598379 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz gemäß HACCP-Regeln / Seitenschlitze / Industriewäsche geeignet ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113843-900-3XL | Werksnummer: | 113843-900-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | weiss | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Food Jacke, Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herrenhemden kurzarm weiß, herren hemd, herrenhemd kurzarm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,76* | € 25,81* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,83* | € 25,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,86* | € 32,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|