| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327909 Herst.-Nr.: 122408-556-S EAN/GTIN: 7322302661103 |
| |
|
| | |
| Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten / Kurzer Reißverschluss / Raglan-Ärmel / Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 75% Polyester, 25% Baumwolle. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 122408-556-S | Werksnummer: | 122408-556-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | gelb | Groesse: | S | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,82* | € 42,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,18* | € 42,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,53* | € 45,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,32* | € 54,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|