| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327270 Herst.-Nr.: 126535-330-L EAN/GTIN: 7322302692190 |
| |
|
| | |
| Reißverschluss vorn mit Blende innen / Brusttasche mit schrägem Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastischer Bund / Elastische Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL) / In Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 126535-330-L | Werksnummer: | 126535-330-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,597000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Rot | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,31* | € 75,50* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,59* | € 75,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,93* | € 95,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|