Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 037366 WIG-Brenner ABITIG 450 W DB - wassergekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 037366 WIG-Brenner ABITIG 450 W DB - wassergekühlt
GYS 037366 WIG-Brenner ABITIG 450 W DB - wassergekühlt
Artikel-Nr.:
     1955-2019078683
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     3154020037366
EAN/GTIN:
     3154020037366
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner
GYS 037366 WIG-Brenner ABITIG 450 W DB - wassergekühlt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3154020037366
Werksnummer:
037366
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,16*
€ 605,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.