Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBE 35520 FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr.48 SCHWARZ EN 345 S3 HRO/EN ISO 17249 A, E,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EIBE 35520 FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr.48 SCHWARZ EN 345 S3 HRO/EN ISO 17249 A, E,
EIBE 35520 FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr.48 SCHWARZ EN 345 S3 HRO/EN ISO 17249 A, E,
Artikel-Nr.:
     1955-2019003011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35520_48
EAN/GTIN:
     4025888256383
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
EIBE 35520 FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr.48 SCHWARZ EN 345 S3 HRO/EN ISO 17249 A, E, WRU, P, FO, HRO Sägeschutz Klasse 2 (24m/s) Farbe schwarz, orange abgesetzt Schuhweite 10,5 Größen 38-49 • EN ISO 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA • Schaft aus hydrophobiertem Rind-Vollleder • gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder • Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen • gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder • Verschluss durch Schnellschnu¨r-Ösen und Haken • Zwischensohle aus antistatischem Gummi • korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle • antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht • Futter aus Spaltleder

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35520_48
Werksnummer:
35520-48
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
48
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ EN ISO 17249 A, E, P, WR, WRU,
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,35*
€ 190,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,52*
€ 186,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,99*
€ 177,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,30*
€ 169,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,60*
€ 151,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.