Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTIN WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB 23540 Gr.: XL SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARTIN WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB 23540 Gr.: XL SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343
MARTIN WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB 23540 Gr.: XL SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343
MARTIN WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB 23540 Gr.: XL SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343
Artikel-Nr.:
     1955-2018847261
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23540_3
EAN/GTIN:
     4025888266252
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MARTIN WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB 23540 Gr.: XL SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet Wassersäule: 2.000 mm Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S–XXXXL • Material ist wind- und wasserdicht • Nähte geschweißt • Kapuze im Kragen integriert • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund • elastischer Saum • mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss Taschen: • 2 Hüfttaschen mit Patten • 1 Innentasche im Futter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23540_3
Werksnummer:
23540-3
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
3-XL(58/60)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471, EN343
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.