Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR171RAJ Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 18 V / 2,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DHR171RAJ Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 18 V / 2,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät
Makita DHR171RAJ Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 18 V / 2,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät
Makita DHR171RAJ Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 18 V / 2,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät
Makita DHR171RAJ Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 18 V / 2,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1955-2018831218
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR171RAJ
EAN/GTIN:
     0088381848602
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Makita DHR171RAJ Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 18 V / 2,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC Kompakter und handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren Kompaktester Bohrhammer in der Makita 18 V Klasse BL-Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakte Bauweise Auf geringe Vibration ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion Mit Konstantelektronik Elektronisch regelbare Drehzahl Inkl. leuchtstarker LED-Arbeitsplatzbeleuchtung mit Nachglimmfunktion Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz Auch als Variante ohne Akku und Ladegerät erhältlich: DHR171Z Mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC-Koffer Gr. 3, 2 x Akku BL1820B (18 V / 2,0 Ah), Ladegerät DC18RC, Seitengriff 36, Tiefenanschlag Der kompakte Akku-Bohrhammer Der DHR171 ist der kompakteste Bohrhammer in der Makita 18 V-Klasse. Durch seine kurze Bauform und sein geringes Gewicht erhalten Sie eine handliche Maschine, die dank des 18 V Akku-Betriebs dennoch mit kraftvoller Leistung überzeugt.
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DHR171RAJ
Werksnummer:
DHR171RAJ
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
216,00
Gewicht netto Kg:
5,670000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
215,00
Gewicht brutto Kg:
5,670000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bohrhammer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 257,64*
€ 278,79*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 258,56*
€ 280,02*
Frei Haus
ab € 265,56*
€ 292,80*
€ 4,90*
ab € 282,88*
€ 305,90*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,16*
€ 333,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.