Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125026-598-M Gen Y Sweatjacke 7052 SMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125026-598-M Gen Y Sweatjacke 7052 SMP
Fristads Kansas 125026-598-M Gen Y Sweatjacke 7052 SMP
Fristads Kansas 125026-598-M Gen Y Sweatjacke 7052 SMP
Artikel-Nr.:
     1955-2018829100
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125026-598-M
EAN/GTIN:
     7322302673847
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Fristads Kansas 125026-598-M Gen Y Sweatjacke 7052 SMP

2 Vordertaschen aus Polyamid-Ripstop mit Reißverschluss
Innentasche mit Reißverschluss
Raglan-Ärmel
Verstärkungen (aus Polyamid-Ripstop) an den Ellenbogen
Strickbündchen an Unterkante und Armabschluss
Reflektierende Details
Gen Y-Stickerei auf der Schulter.

Material:
95% Polyester, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125026-598-M
Werksnummer:
125026-598-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau/Schwarz
Groesse:
M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 73,21*
Lager 1955
183
€ 5,99*
ab € 56,34*
€ 73,56*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,16*
€ 93,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125026-598-2XS
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.