| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018829053 Herst.-Nr.: 120962-940-XXL EAN/GTIN: 7322302636583 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 120962-940-XXL Gen Y Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF
Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv Stretch-Qualität Brusttasche mit Reißverschluss 2 Vordertaschen mit Reißverschluss Raglan-Ärmel Elastische Daumenschlaufen Nähte in Kontrastfarbe Gen Y-Stickerei auf der Schulter.
Material: 94% Polyester, 6% Elasthan Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120962-940-XXL | Werksnummer: | 120962-940-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,56* | € 60,79* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,59* | € 78,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,10* | € 100,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|