| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018777015 Herst.-Nr.: 036291 EAN/GTIN: 3154020036291 |
| | |
|
| | |
| GYS 036291 Drahtvorschubkoffer NOMADFEED PRO - für luftgekühlte Brenner
OPTIMIERTE MIG/MAG- EINSTELLUNGEN Drahtgeschwindigkeit mit einem Drehregler an der Vorderseite einstellbar. Zweitakt- oder Viertaktbetrieb wählbar. Regelung der Drahtgeschwindigkeit über CC- oder CV-Modus wählbar: Regulationsmodus CC (Konstantstrom) oder CV (Konstantspannung). Soft Start Funktion: für weicheres Zünden des Lichtbogens. Drahtanpressdruck präzise einstellbar. Einstellbare Anzeige je nach Bedarf.
ERGONOMISCH Anzeige von Strom/Spannung/Drahtgeschwindigkeit Display auch bei starker Helligkeit lesbar. Einfache Bedienfeld mit Tasten und Drehknopf, auch mit Handschuhen einstellbar. Eurozentralanschluss Funktion für schnelles Einfädeln. Schnelle Entlüftung des Brenners.
BAUSTELLEN GEEIGNET Wasser- und staubgeschützte Elektronik. IP23 Gehäuse für den Außenbetrieb. Gasanschluss mit Filter zum Schutz vor Verunreinigungen. Komplette Zwischenschlauchpalette (optional). Tragegriff für einfachen Transport. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 036291 | Werksnummer: | 036291 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |