Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 781981 CV-Holzbohrer CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 781981 CV-Holzbohrer CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/10mm
Hikoki 781981 CV-Holzbohrer CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/10mm
Hikoki 781981 CV-Holzbohrer CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/10mm
Artikel-Nr.:
     1955-2018750943
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     781981
EAN/GTIN:
     8717574030136
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
Hikoki 781981 CV-Holzbohrer CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/10mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
781981
Werksnummer:
781981
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 20,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.