Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Softshelljacke MONTANA navy/schwarz 100% Polyester 3391_XL Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4PROTECT® Softshelljacke MONTANA navy/schwarz 100% Polyester 3391_XL Gr.XL
4PROTECT® Softshelljacke MONTANA navy/schwarz 100% Polyester 3391_XL Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2018716735
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3391 (5)
EAN/GTIN:
     4031301052470
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
4Protect® 3391_XL Softshell-Jacke MONTANA

Besonders trageangenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch geformten Ärmeln. Die eingearbeitete Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende Fleece-Innenseite schützt den Körper zusätzlich vor Auskühlung. Die MONTANA ist besonders strapazierfähig, denn das Rib-Stopp-Gewebe ist reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterrreißen. Zusätzlich verhindern Besätze an Saum und Ärmelmanschetten aus abriebfestem Oxford-Gewebe das Abstoßen der Saumkanten. Eine Aufwendige Innenverarbeitung sowie Reflexelemente auf Front und Rücken runden das Bild des echten Allrounders ab.

Ausstattung:eingearbeitete Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivitätwärmende Fleece-InnenseiteDas Rib-Stopp-Gewebe ist besonders reißfest. Besätze an Saum und Ärmelmanschetten aus abriebfestem Oxford-GewebeAbzippbare Kapuze mit VerstelloptionStrukturierte Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteilunterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutzjustierbare Klettmanschetten1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss2 untere Reißverschlusstaschen jeweils mit Zipper-GarageKordelzug im Saumhoher, fleecegefütterter Kragenaufwendige Innenverarbeitung mit großer Kapuzen-, Innen- und Handytasche

Material:
Obermaterial:100 % Polyester (Rib-Stopp-Shoftshell, ca. 270 g/m²)
Futter:100 % Polyester (Microfleece)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3391 (5)
Werksnummer:
3391-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
navy/schwarz
Groesse:
XL
Material:
Polyester
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 38,93*
€ 51,34*
5 Tage
1
€ 5,95*
ab € 49,22*
€ 63,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 68,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,62*
€ 82,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.