| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001854319 Herst.-Nr.: 120955-540-XS EAN/GTIN: 7322302621183 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 120955-540-XS ESD Kittel 3080 ELP Dunkelblau Gr.XS
Verdeckte Drucknopfleiste / Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit Druckknopf / 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen / Rückseitiger Bewegungsschlitz / Ärmelblende mit Drucknopf / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Material: 67% Polyester, 31% Baumwolle, 2% Karbon. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120955-540-XS | Werksnummer: | 120955-540-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,82* | € 87,70* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,86* | € 87,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,52* | € 110,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|