| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001854152 Herst.-Nr.: 120956-940-L EAN/GTIN: 7322302639461 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 120956-940-L ESD Poloshirt, Kurzarm 7080 XTM Schwarz Gr.L
Polokragen / 3er-Knopfleiste / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.
Material: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Karbon. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120956-940-L | Werksnummer: | 120956-940-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | L | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,53* | € 76,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,15* | € 76,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,10* | € 93,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,30* | € 95,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|