| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001854007 Herst.-Nr.: 119629-171-L EAN/GTIN: 7322302638839 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 119629-171-L Hi-Vis Parka 4042 PP Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Kragen mit Fleece-Futter / Über die Schulter führende Reflexstrefen / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Geräumige Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, ID-Kartenhalter, D-Ring und extra Tasche mit Reißverschluss / Brusttasche mit Reißverschluss / Kartentasche mit von außen zugänglicher Handytasche (innen) und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer, von außen zugänglich / 2 Vordertaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen / 2 Innentaschen mit Reißverschluss, Knopfloch für Mikrofon und Schlaufen / Verstellbare Taille / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342.
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119629-171-L | Werksnummer: | 119629-171-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,36* | € 142,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 113,51* | € 142,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 130,51* | € 181,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|