Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114119-940 Baumwoll-Bundhose mit Knietaschen Schwarz Gr.C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114119-940 Baumwoll-Bundhose mit Knietaschen Schwarz Gr.C54
Fristads Kansas 114119-940 Baumwoll-Bundhose mit Knietaschen Schwarz Gr.C54
Fristads Kansas 114119-940 Baumwoll-Bundhose mit Knietaschen Schwarz Gr.C54
Artikel-Nr.:
     1955-2001852881
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114119-940-C54
EAN/GTIN:
     7322302526853
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 114119-940-C54 Icon One Baumwoll-Bundhose 2112 KC, mit Knietaschen Schwarz Gr.C54

Dreifachnähte / Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Reflektierende Details in der Kniebeuge / Anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss / 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche / Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen / Doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte / Hammerschlaufen / Patch Flap mit integrierter Mikro-Chip Tasche im Bund / Knietaschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle.
Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114119-940-C54
Werksnummer:
114119-940-C54
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
C54
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,41*
€ 63,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,57*
€ 63,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 79,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,41*
€ 80,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114119-940-C42
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.