| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001852416 Herst.-Nr.: 101010-330-XS EAN/GTIN: 7322302594227 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 101010-330-XS Hi-Vis T-Shirt, Kurzarm 7411 TP Warnschutz-Rot Gr.XS
Nackenband / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2.
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 101010-330-XS | Werksnummer: | 101010-330-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Rot | Groesse: | XS | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,98* | € 31,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,12* | € 31,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,44* | € 39,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|