| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810900 Herst.-Nr.: 434542 EAN/GTIN: 4017359066652 |
| |
|
| | |
| Lessmann 434542 Flächenbürsten mit 6 mm Schaft Drm 40 mm Messingdraht MES gew. 0,20 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 434542 | Werksnummer: | 434542 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,51* | € 130,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,30* | € 157,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,551* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|