| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810890 Herst.-Nr.: 430323 EAN/GTIN: 4017359289198 |
| |
|
| | |
| Lessmann 430323 Miniatur-Topfbürsten mit 3,0 mm Schaft Drm 18 mm Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,10 mm hoch 6 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 430323 | Werksnummer: | 430323 | Gewicht netto Kg: | 0,004600 | Gewicht brutto Kg: | 0,004600 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,49* | € 3,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,51* | € 3,63* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,65* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,50* | € 3,67* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,33* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|