| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810503 Herst.-Nr.: 430126 EAN/GTIN: 4017359011782 |
| |
|
| | |
| Lessmann 430126 D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6 mm Schaft Drm 50 mm Messingdraht MES gew. 0,30 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 430126 | Werksnummer: | 430126 | Gewicht netto Kg: | 0,067000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,28* | € 56,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,63* | € 56,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,87* | € 59,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|